{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menet M | M12 | |
Hossz L | 47,5 mm | |
Szélesség B | 76,2 mm | |
Magasság H | 38,1 mm | |
B1 | 30,86 mm | |
H1 | 19,1 mm | |
B2 | 15,7 mm | |
Max. meghúzási nyomaték | 38,4 Nm | |
Szorítóerő | 15,58 kN | |
Termék fajtája | Ékszorító |
Cikkszám | 370011 M12 | |
EAN / GTIN | 4046368801558 | |
Gyártó száma | 80155 |