{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menet M | M16 | |
Hossz L | 63,5 mm | |
Szélesség B | 101,6 mm | |
Magasság H | 50,8 mm | |
B1 | 41,28 mm | |
H1 | 25,4 mm | |
B2 | 20,3 mm | |
Max. meghúzási nyomaték | 74,6 Nm | |
Szorítóerő | 26,7 kN | |
Termék fajtája | Ékszorító |
Cikkszám | 370011 M16 | |
EAN / GTIN | 4046368802050 | |
Gyártó száma | 80205 |