{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Súly | 2,8 kg | |
L | 130 mm | |
B | 75 mm | |
Magasság H | 46 mm | |
Szélesség | 75 mm | |
Alapméret | 52 mm | |
Max. meghúzási nyomaték | 75 Nm | |
Maximális szorítóerő | 22 kN | |
Színkód | HOLEX ZS 75 | |
Termék fajtája | Gépsatu |
Cikkszám | 363300 75 | |
EAN / GTIN | 4067263950677 |