{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Pofaszélesség | 160 mm | |
Befogási tartomány b I | 0 mm - 152 mm | |
Befogási tartomány b II | 147 mm - 302 mm | |
Szorítóerő | 60 kN | |
Súly | 60 kg | |
Alaptest magassága c | 137 mm | |
Pofamagasság C | 50 mm | |
Felfekvési magasság G −0,05 | 85 mm | |
L4 | 613 mm - 915 mm | |
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz | HD-Allmatic | |
Termék fajtája | Gépsatu |
Cikkszám | 362250 160 | |
EAN / GTIN | 4250364400220 | |
Gyártó száma | 6921031000055 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Nagy szorítóerejű gépsatu forgólap nélkül, Pofaszélesség: 160mm
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
3 679,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
3 089,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
2 817,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofaszélesség | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz | HD-Allmatic | HD-HOLEX | HD befogó |
Súly | 60 kg | 50 kg | 60 kg |
Alaptest magassága c | 137 mm | 130 mm | 133 mm |
Szorítóerő | 60 kN | 50 kN | 50 kN |
Befogási tartomány b I | 0 mm - 152 mm | 0 mm - 155 mm | 0 mm - 104 mm |
Termék fajtája | Gépsatu | Gépsatu | Gépsatu |