{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Pofaszélesség | 125 mm | |
Befogási tartomány b I | 0 mm - 102 mm | |
Befogási tartomány b II | 98 mm - 202 mm | |
Szorítóerő | 40 kN | |
Súly | 30 kg | |
Alaptest magassága c | 120 mm | |
Pofamagasság C | 40 mm | |
Felfekvési magasság G −0,05 | 78 mm | |
L4 | 507 mm - 709 mm | |
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz | HD-Allmatic | |
Termék fajtája | Gépsatu |
Cikkszám | 362250 125 | |
EAN / GTIN | 4250364400206 | |
Gyártó száma | 6921021000055 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Nagy szorítóerejű gépsatu forgólap nélkül, Pofaszélesség: 125mm
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
2 997,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
2 357,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofaszélesség | 125 mm | 125 mm |
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz | HD-Allmatic | HD-HOLEX |
Súly | 30 kg | 25 kg |
Szorítóerő | 40 kN | 40 kN |
L4 | 507 mm - 709 mm | 489 mm - 694 mm |
Befogási tartomány b I | 0 mm - 102 mm | 0 mm - 105 mm |
Termék fajtája | Gépsatu | Gépsatu |