{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Pofaszélesség | 160 mm | |
Befogási tartomány b I | 0 mm - 155 mm | |
Befogási tartomány b II | 150 mm - 305 mm | |
Befogási tartomány b bővítve | 365 mm | |
Szorítóerő | 50 kN | |
Súly | 50 kg | |
Alaptest magassága c | 130 mm | |
Menetméret d1 | M16 | |
Alaptest hossza a | 570 mm | |
L2 | 90 mm | |
L3 | 95 mm | |
L4 | 575 mm - 880 mm | |
Felfekvési magasság G + 0,02 | 80 mm | |
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz | HD-HOLEX | |
Termék fajtája | Gépsatu |
Cikkszám | 362010 160 | |
EAN / GTIN | 4045197233844 | |
Gyártó száma | 362010 160 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Nagy szorítóerejű gépsatu, Pofaszélesség: 160mm
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
3 089,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
2 817,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofaszélesség | 160 mm | 160 mm |
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz | HD-HOLEX | HD befogó |
Súly | 50 kg | 60 kg |
Alaptest magassága c | 130 mm | 133 mm |
Szorítóerő | 50 kN | 50 kN |
Befogási tartomány b I | 0 mm - 155 mm | 0 mm - 104 mm |
Termék fajtája | Gépsatu | Gépsatu |