{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Gerardi 150 | |
Pofaszélesség A | 150 mm | |
Súly | 35 kg | |
Teljes hossz L | 680 mm | |
Befogási tartomány b | 460 mm | |
Alaptest magassága G | 50 mm | |
Pofamagasság C | 50 mm | |
Illesztő horony, hosszanti l | 16 mm | |
Illesztő horony, keresztirányú n | 16 mm | |
Maximális szorítóerő 80 Nm-nél | 30 kN | |
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz | Gerardi 150 | |
Termék fajtája | Gépsatu |
Cikkszám | 362105 150/3 | |
EAN / GTIN | 2050001774286 | |
Gyártó száma | 3.23.30000 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Moduláris satu, hosszú 150/3 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
1 702,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
208 darabszám azonnal szállítható
828,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofaszélesség A | 150 | 150 |
Pofamagasság C | 50 | 50 |
Teljes hossz L | 680 | 520 |
Alaptest magassága G | 50 | 50 |
Illesztő horony, hosszanti l | 16 | 16 |
Illesztő horony, keresztirányú n | 16 | 16 |
Termék fajtája | Gépsatu | Gépsatu |