{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Gerardi 150 | |
Pofaszélesség A | 150 mm | |
Súly | 35,5 kg | |
Teljes hossz L | 420 mm | |
Befogási tartomány b | 200 mm | |
Alaptest magassága G | 50 mm | |
Pofamagasság C | 50 mm | |
Illesztő horony, hosszanti l | 16 mm | |
Illesztő horony, keresztirányú n | 16 mm | |
Maximális szorítóerő 80 Nm-nél | 30 kN | |
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz | Gerardi 150 | |
Termék fajtája | Gépsatu |
Cikkszám | 362100 150/2 | |
EAN / GTIN | 2050001077486 | |
Gyártó száma | 3.03.20000 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Moduláris satu, Pofaszélesség A: 150/2mm
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
886,00 €
771,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
112 darabszám azonnal szállítható
687,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz | Gerardi 150 | Moduláris HOLEX 150 |
Teljes hossz L | 420 mm | 420 mm |
Súly | 35,5 kg | 34 kg |
Illesztő horony, hosszanti l | 16 mm | 16 mm |
Illesztő horony, keresztirányú n | 16 mm | 16 mm |
Befogási tartomány b | 200 mm | 200 mm |
Termék fajtája | Gépsatu | Gépsatu |