{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Gerardi 150 | |
Pofaszélesség A | 150 mm | |
Súly | 40 kg | |
Teljes hossz L | 520 mm | |
Befogási tartomány b | 300 mm | |
Alaptest magassága G | 50 mm | |
Pofamagasság C | 50 mm | |
Illesztő horony, hosszanti l | 16 mm | |
Illesztő horony, keresztirányú n | 16 mm | |
Maximális szorítóerő 80 Nm-nél | 30 kN | |
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz | Gerardi 150 | |
Termék fajtája | Gépsatu |
Cikkszám | 362100 150/3 | |
EAN / GTIN | 2050001077493 | |
Gyártó száma | 3.03.30000 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Moduláris satu, Pofaszélesség A: 150/3mm
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható
1 034,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
207 darabszám azonnal szállítható
828,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofaszélesség A | 150 mm | 150 mm |
Pofamagasság C | 50 mm | 50 mm |
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz | Gerardi 150 | Moduláris HOLEX 150 |
Súly | 40 kg | 37,5 kg |
Alaptest magassága G | 50 mm | 50 mm |
Illesztő horony, hosszanti l | 16 mm | 16 mm |
Termék fajtája | Gépsatu | Gépsatu |