{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Gerardi 125 | |
Pofaszélesség A | 125 mm | |
Súly | 18,3 kg | |
Teljes hossz L | 520 mm | |
Befogási tartomány b | 320 mm | |
Alaptest magassága G | 40 mm | |
Pofamagasság C | 40 mm | |
Illesztő horony, hosszanti l | 16 mm | |
Illesztő horony, keresztirányú n | 16 mm | |
Maximális szorítóerő 60 Nm-nél | 25 kN | |
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz | Gerardi 125 | |
Termék fajtája | Gépsatu |
Cikkszám | 362105 125 | |
EAN / GTIN | 2050001774262 | |
Gyártó száma | 3.22.10000 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Moduláris satu, hosszú 125 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
1 214,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
180 darabszám azonnal szállítható
620,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofamagasság C | 40 | 40 |
Teljes hossz L | 520 | 345 |
Súly | 18,3 | 18,5 |
Alaptest magassága G | 40 | 40 |
Illesztő horony, hosszanti l | 16 | 16 |
Befogási tartomány b | 320 | 150 |
Termék fajtája | Gépsatu | Gépsatu |