{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Pofaszélesség b | 125 mm | |
Pofamagasság h | 45 mm | |
Minimális magasság | 26,5 mm | |
Pofahossz l | 68,5 mm | |
Hozzávaló színkód | Xpent1-2 | |
Termék fajtája | Satupofák |
Cikkszám | 361130 125 | |
EAN / GTIN | 4045197809421 | |
Gyártó száma | 361130 125 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lágy rátétpofa, Típushoz: 125
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
176,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
358,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
624,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
461,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
145,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható
146,37 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
163 darabszám azonnal szállítható
167,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofaszélesség b | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Pofamagasság h | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Pofahossz l | 68,5 mm | 68,5 mm | 68,5 mm | 68,5 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Magasság h2 | 15 mm | 15 mm | 15 mm | ||||
Hossz l3 | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm | ||||
Hozzávaló színkód | Xpent1-2 | Xpent1-2 | Xpent1-2 | Xpent1-2 | Xtric 125 | Xtric 125 | Xtric 125 |
Termék fajtája | Satupofák | Satupofák | Satupofák | Satupofák | Satupofák | Satupofák | Satupofák |