Rátétpofa elforgatott befogó modulokhoz Önbeálló, Típus: 125

Cikkszám: 361133 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség b 125 mm
Pofamagasság h 45 mm
Magasság h1 25 mm
Pofahossz l 68,5 mm
Ingaszög 15 fok
Hozzávaló színkód Xpent1-2
Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 361133 125
EAN / GTIN 4045197885777
Gyártó száma 361133 125

Leírás

Kivitel:

Bevonattal, edzett és köszörült.

Felhasználás:

A 361140361150 sz. előtétpofák felfogásához.

Alkalmazható:

5 tengelyes befogó készlet 361100 sz. és befogó modul 361105361110 sz.

Tartalom:

Inkluzív rögzítőcsavarok.

Figyelem:

Szerelési ajánlás fix befogó modulra. Hozzávaló ellenpofa 361126 sz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz