Lágy rátétpofa, Típushoz: 63

Cikkszám: 361130 63
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. nov. 24.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség b 63 mm
Pofamagasság h 40 mm
Minimális magasság 25,5 mm
Pofahossz l 60 mm
Hozzávaló színkód Xpent0
Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 361130 63
EAN / GTIN 4045197849113
Gyártó száma 361130 63

Leírás

Felhasználás:

Egyedi kontúrok elhelyezéséhez és érzékeny alkatrészek megmunkálásához.

Alkalmazható:

5 tengelyes befogó készlet 361100 sz. és befogó modul 361105361110 sz.

Tartalom:

Rögzítőcsavarokkal.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz