Orsó hosszabbító 400 mm

Cikkszám: 361120 400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Xpent
    Külső ⌀ D 34 mm
    SW2 30
    Hossz L 411,9 mm
    Hozzávaló színkód Xpent1-2
    Termék fajtája Orsó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 361120 400
    EAN / GTIN 4045197809346
    Gyártó száma 361120 400

    Leírás

    Kivitel:

    Az 5 tengelyes befogó moduláris összetételű. A fő alkotóelemek a 361105361110 sz. befogó modulok, a 361115 sz. alapsínek, a 361119 sz. orsó, a 361120 sz. orsó hosszabbítók és a 361123361137 sz. rátétpofák.

    Alkalmazható:

    Orsó 361119 sz.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz