Adapterlap XPENT rátétpofához fix 125 mm

Cikkszám: 361298 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

b pofaszélességhez (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Xpent
    Magasság h 18 mm
    Hossz l 88 mm
    Hozzávaló színkód Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
    Termék fajtája Adapterlap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 361298 125
    EAN / GTIN 4062406090296
    Gyártó száma 361298 125

    Leírás

    Kivitel:

    Edzett és köszörült. Rögzítőcsavarokkal.

    Előny:

    A meglévő GARANT vagy Allmatic NC befogók használhatóak az XPENT rátét- és előtétpofákkal.

    Felhasználás:

    Az XPENT rátétpofa befogásához.

    Alapanyag:

    Edzett acél

    Alkalmazható:

    Rátétpofák 361123 - 361134 sz.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz