C4 PCLNL-27050-16X Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3606676
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat CAMFIX
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3606676
    EAN / GTIN 7291075272321
    Gyártó száma 3606676
    L-szám L23990 1089

    Leírás

    Leírás:

    Soustružnické nástroje s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, funkční délka (LF) 50 mm, celková délka (OAL) 74 mm.

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Irány (KÉZ) bal KÉZ
    • Végszög (ECA) 40 fok
    • Funkcionális hossz (LF) 50 mm
    • Működési szélesség (WF) 27 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 15,88 mm
    • A vágólap (MIID) leírása CNMX 1607, CNMG 1606
    • Teljes hossz (OAL) 74 mm
    • Gereblye szög radiális (GAMF) 6 fok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "CAMFIX" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz