CNMG 160616-M3P IC8250 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5567466
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat ISOTURN
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5567466
    EAN / GTIN 7291075329575
    Gyártó száma 5567466
    L-szám L23950 388

    Leírás

    Leírás:

    WSP - esztergálás / hornyolás, forgácsképző M3P, sarokrádiusz (RE) 1,6 mm, vágóél hossza (L) 16,12 mm, beírt kör átmérője (IC) 15,88 mm, vágóbetét vastagsága (S) 6,35 mm.

    Jellemző:

    • Spanformer M3P
    • Sarok sugara (RE) 1,6 mm
    • Vágóél hossza (L) 16,12 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 7,2 mm
    • Szerelőfurat átmérő (D1) 6,35 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 15,88 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 6,35 mm
    • Maximális előtolás 0,6 mm/fordulat
    • Min. Vágási mélység 0,8 mm
    • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,18 mm/fordulat

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz