Tömbpofa fix 125

Cikkszám: 360572 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Pofák száma 1
Típushoz 125
Pofaszélesség b 124,4 mm
Pofamagasság h 39,5 mm
Pofahossz l 92 mm
Hozzávaló színkód HOLEX NC
Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 360572 125
EAN / GTIN 4062406565626
Gyártó száma 360572 125

Leírás

Alapanyag:

Edzett, nitridált acél, mindkét oldalán sima.

Alkalmazható:

360565 sz. NC nagy szorítóerejű gépsatuhoz.

Tartalom:

Rögzítő csavarokkal együtt.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban