Tömbpofa fix 160

Cikkszám: 360572 160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofák száma 1
Típushoz 160
Pofaszélesség b 160,4 mm
Pofamagasság h 49,8 mm
Pofahossz l 104 mm
Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 360572 160
EAN / GTIN 4062406565633
Gyártó száma 360572 160

Leírás

Alapanyag:

Edzett, nitridált acél, mindkét oldalán sima.

Alkalmazható:

360565 sz. NC nagy szorítóerejű gépsatuhoz.

Tartalom:

Rögzítő csavarokkal együtt.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Tömbpofa fix 160

Tömbpofa fix 160

érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
337,62 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
98,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
124,50 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Pofák száma 1
Pofamagasság h 49,8 mm
Pofahossz l 104 mm
Pofaszélességhez 160 mm 160 mm
Típushoz 160
Hozzávaló színkód HD befogó HD befogó
Termék fajtája Satupofák Satupofák Satupofák

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz