C4 PDJNR 27055-15-JHP Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3603550
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat CAMFIX
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3603550
EAN / GTIN 7291075301571
Gyártó száma 3603550
L-szám L23990 1672

Leírás

Leírás:

Soustružnické nástroje s WSP, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, funkční délka (LF) 55 mm, celková délka (OAL) 79 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Végszög (ECA) 58 fok
  • Funkcionális hossz (LF) 55 mm
  • Működési szélesség (WF) 27 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 12,7 mm
  • A vágólap (MIID) DN.. Leírása 15..
  • Teljes hossz (OAL) 79 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) -6 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -6 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CAMFIX" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz