C5 PWLNR-35060-08X-JHP Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3603543
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CAMFIX
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3603543
EAN / GTIN 7291075300741
Gyártó száma 3603543
L-szám L23990 716

Leírás

Leírás:

Soustružnické nástroje s WSP, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 50 mm, funkční délka (LF) 60 mm, celková délka (OAL) 90 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 60 mm
  • Működési szélesség (WF) 35 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 12,7 mm
  • A vágólap (MIID) leírása WNMX 0807, WNMG 0804
  • Teljes hossz (OAL) 90 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) -6 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -6 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CAMFIX" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz