SDNCN 12-13-SL Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3603394
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3603394
EAN / GTIN 7291075323306
Gyártó száma 3603394
L-szám L23990 866

Leírás

Leírás:

Általános indexálható esztergáló szerszámok, funkcionális hossz (LF) 5 ″, fej hossza (LH) 0,98 ″

Jellemző:

  • Vágási irány (KÉZI): Semleges
  • Funkcionális hossz (LF): 5”
  • Működési szélesség (WF): 0,38”
  • Fej hossza (bal): 0,98”
  • Beírt kör átmérője (IC): 0,433”
  • Master Insert Identification (MIID): DCMT 13T5-SL
  • Dőlésszög axiális (GAMP): 0 fok
  • Gereblye szögradiális (GAMF): 0 fok
  • Szár magassága (H): 3/4”
  • Szár szélessége (B): 3/4”

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz