DCMT 13T508-SM-SL IC8150 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5567398
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SAFE-T-LOCK
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5567398
EAN / GTIN 7291075331325
Gyártó száma 5567398
L-szám L23950 1614

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / beszúrás, SM aprító, saroksugár (RE) 0,8 mm, vágóél hossza (L) 13,4 mm, belső kör átmérője (IC) 11 mm, vágóbetét vastagsága (S) 5,11 mm

Jellemző:

  • Spanformer SM
  • Fő hézag szöge (A) 7 fok
  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Vágóél hossza (L) 13,4 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 4,5 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 11 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 5,11 mm
  • Maximális előtolás 0,27 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 1 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,07 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz