C6 PWLNR-45065-08-JHP Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3603191
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CAMFIX
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3603191
EAN / GTIN 7291075300833
Gyártó száma 3603191
L-szám L23990 1550

Leírás

Leírás:

Esztergaszerszámok WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm, funkcionális hossz (LF) 65 mm, teljes hossz (OAL) 103 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Végszög (ECA) 55 fok
  • Funkcionális hossz (LF) 65 mm
  • Működési szélesség (WF) 45 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 12,7 mm
  • A vágólap (MIID) leírása WNMG 08...
  • Teljes hossz (OAL) 103 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) -6 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -6 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CAMFIX" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz