C6 SVJCR-45065-16-JHP Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3603126
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat CAMFIX
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3603126
EAN / GTIN 7291075301472
Gyártó száma 3603126
L-szám L23990 1512

Leírás

Leírás:

Esztergaszerszámok WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm, funkcionális hossz (LF) 65 mm, teljes hossz (OAL) 103 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Végszög (ECA) 70 fok
  • Funkcionális hossz (LF) 65 mm
  • Működési szélesség (WF) 45 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 9,52 mm
  • A vágólap (MIID) leírása VCMT 1604
  • Teljes hossz (OAL) 103 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) 0 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) 0 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CAMFIX" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz