C6 SRGCR-45065-12-JHP Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3603124
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat CAMFIX
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3603124
    EAN / GTIN 7291075301670
    Gyártó száma 3603124
    L-szám L23990 1503

    Leírás

    Leírás:

    Esztergaszerszámok WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm, funkcionális hossz (LF) 65 mm, teljes hossz (OAL) 103 mm

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Végszög (ECA) 60 fok
    • Funkcionális hossz (LF) 65 mm
    • Működési szélesség (WF) 45 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 12 mm
    • A vágólap (MIID) RCMT 1204MO leírása
    • Teljes hossz (OAL) 103 mm

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "CAMFIX" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz