• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

C5 PCLNR-35060-16X Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3602913
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CAMFIX
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3602913
EAN / GTIN 7291075272291
Gyártó száma 3602913
L-szám L23990 639

Leírás

Leírás:

Soustružnické nástroje s WSP, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 50 mm, funkční délka (LF) 60 mm, celková délka (OAL) 90 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Végszög (ECA) 45 fok
  • Funkcionális hossz (LF) 60 mm
  • Működési szélesség (WF) 35 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 15,88 mm
  • A vágólap (MIID) leírása CNMX 1607, CNMG 1606
  • Teljes hossz (OAL) 90 mm
  • Gereblye szög radiális (GAMF) 6 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CAMFIX" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz