PLANR 4040R-22 TANG Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3602900
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELITURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3602900
EAN / GTIN 7291075233070
Gyártó száma 3602900
L-szám L23990 1478

Leírás

Leírás:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 200 mm, délka hlavy (LH) 40 mm.

Jellemző:

  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 200 mm
  • Működési szélesség (WF) 47 mm
  • Fej hossza (bal) 40 mm
  • Az LNMX 2210..R/L. vágólap jelölése
  • Rake szög axiális (GAMP) -6 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -6 fok
  • Szármagasság (H) 40 mm
  • Szár szélessége (B) 40 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELITURN" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz