SLANL 4040R-15 TANG Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3602261
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELITURN
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3602261
    EAN / GTIN 7291075174250
    Gyártó száma 3602261
    L-szám L23990 802

    Leírás

    Leírás:

    Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 200 mm, délka hlavy (LH) 35 mm

    Jellemző:

    • Irány (KÉZ) bal KÉZ
    • Funkcionális hossz (LF) 200 mm
    • Működési szélesség (WF) 45 mm
    • Fej hossza (bal) 35 mm
    • A vágólap (MIID) leírása LNMX 1506...
    • Rake szög axiális (GAMP) -6 fok
    • Gereblye szög radiális (GAMF) -6 fok
    • Szármagasság (H) 40 mm
    • Szár szélessége (B) 40 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELITURN" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz