SLANR 2525M-11 TANG Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3602257
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HELITURN
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3602257
    EAN / GTIN 7291075174236
    Gyártó száma 3602257
    L-szám L23990 1770

    Leírás

    Leírás:

    Esztergályozó szerszámok WSP-vel, funkcionális hossz (LF) 150 mm, fejhossz (LH) 25 mm

    Jellemző:

    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Funkcionális hossz (LF) 150 mm
    • Működési szélesség (WF) 30 mm
    • Fej hossza (bal) 25 mm
    • A vágólap (MIID) leírása LNMX 1104...
    • Rake szög axiális (GAMP) -6 fok
    • Gereblye szög radiális (GAMF) -6 fok
    • Szármagasság (H) 25 mm
    • Szár szélessége (B) 25 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELITURN" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz