S50U PLANR-15 TANG Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3602398
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELITURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3602398
EAN / GTIN 7291075252804
Gyártó száma 3602398
L-szám L23990 405

Leírás

Leírás:

Vyvrtávací tyče, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 50 mm, Dmin upichování 85 mm, celková délka (OAL) 350 mm, výška stopky (H) 47 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 37 mm
  • A vágólap (MIID) LNMX 150608L-HT leírása
  • Dmin. Távolság 85 mm
  • Teljes hossz (OAL) 350 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) -6 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -10 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 60 mm
  • Szármagasság (H) 47 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELITURN" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz