HSK A63WH MULNR J12MW Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3602385
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HSK
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3602385
EAN / GTIN 7291075200171
Gyártó száma 3602385
L-szám L24230 33

Leírás

Leírás:

Soustružnické nástroje s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 63 mm, funkční délka (LF) 110 mm, celková délka (OAL) 142 mm.

Jellemző:

  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) HSK
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 110 mm
  • Működési szélesség (WF) 25 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 12,7 mm
  • A vágólap (MIID) jelölése W/C/SNMG 1204
  • Teljes hossz (OAL) 142 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) -6 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -6 fok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz