HSK A63WH MULNL J12MW Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3602386
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HSK
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3602386
EAN / GTIN 7291075200188
Gyártó száma 3602386
L-szám L24230 152

Leírás

Leírás:

Soustružnické nástroje s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 63 mm, funkční délka (LF) 110 mm, celková délka (OAL) 142 mm.

Jellemző:

  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) HSK
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 110 mm
  • Működési szélesség (WF) 25 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 12,7 mm
  • A vágólap (MIID) jelölése W/C/SNMG 1204
  • Teljes hossz (OAL) 142 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) -6 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -6 fok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Betétek