HSK A63WH-SVVNN-J12F Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3602393
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HSK
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3602393
    EAN / GTIN 7291075200225
    Gyártó száma 3602393
    L-szám L24230 163

    Leírás

    Leírás:

    Soustružnické nástroje s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 63 mm, funkční délka (LF) 110 mm, celková délka (OAL) 142 mm.

    Jellemző:

    • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) HSK
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Funkcionális hossz (LF) 110 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 7,15 mm
    • A the VNM (MIID) vágólap jelölése. 12T3
    • Teljes hossz (OAL) 142 mm
    • Gereblye szög radiális (GAMF) 14 fok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz