S40V SLANR-11 TANG Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3602339
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELITURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3602339
EAN / GTIN 7291075188820
Gyártó száma 3602339
L-szám L23990 370

Leírás

Leírás:

Vyvrtávací tyče, průměr uložení, strana stroje (DCONMS) 40 mm, Dmin upínání 53 mm, celková délka (OAL) 400 mm, výška stopky (H) 37 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 27 mm
  • A vágólap (MIID) LNMX 110408L-HT leírása
  • Dmin. Távolság 53 mm
  • Teljes hossz (OAL) 400 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) -6 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -15 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 60 mm
  • Szármagasság (H) 37 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELITURN" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz