S25T SLANL-11 TANG Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3602336
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELITURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3602336
EAN / GTIN 7291075188790
Gyártó száma 3602336
L-szám L23990 369

Leírás

Leírás:

Vyvrtávací tyče, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 25 mm, Dmin upichování 53 mm, celková délka (OAL) 300 mm, výška stopky (H) 23 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 17 mm
  • A vágólap (MIID) LNMX 110408R-HT leírása
  • Dmin. Távolság 53 mm
  • Teljes hossz (OAL) 300 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) -6 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -15 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 40 mm
  • Szármagasság (H) 23 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELITURN" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz