SLANL 2525M-15 TANG Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3602003
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELITURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3602003
EAN / GTIN 7291075174199
Gyártó száma 3602003
L-szám L23990 1675

Leírás

Leírás:

Esztergályozó szerszámok WSP-vel, funkcionális hossz (LF) 150 mm, fejhossz (LH) 25 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 150 mm
  • Működési szélesség (WF) 30 mm
  • Fej hossza (bal) 25 mm
  • A vágólap (MIID) leírása LNMX 1506...
  • Rake szög axiális (GAMP) -6 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -6 fok
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szár szélessége (B) 25 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELITURN" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz