SLLNR 2525M-16HF Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3602001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat FEEDTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3602001
EAN / GTIN 7291075172515
Gyártó száma 3602001
L-szám L23990 719

Leírás

Leírás:

Esztergályozó szerszámok WSP-vel, funkcionális hossz (LF) 150 mm, fejhossz (LH) 20 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 150 mm
  • Működési szélesség (WF) 30,2 mm
  • Fej hossza (bal) 20 mm
  • A vágólap (MIID) jelölése LNMX 1608R/L-HF
  • Rake szög axiális (GAMP) 6 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) 7,7 fok
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szár szélessége (B) 25 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz