SLLNL 16-16HF Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3602248
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat FEEDTURN
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3602248
    EAN / GTIN 7291075172553
    Gyártó száma 3602248
    L-szám L23990 951

    Leírás

    Leírás:

    Általános indexálható esztergáló szerszámok, funkcionális hossz (LF) 6 ″, fej hossza (LH) 0,79 ″

    Jellemző:

    • Vágási irány (KÉZI): Bal kéz
    • Funkcionális hossz (LF): 6”
    • Működési szélesség (WF): 1,2”
    • Fej hossza (bal): 0,79”
    • Dőlésszög axiális (GAMP): 6 fok
    • Gereblye szögradiális (GAMF): 7,7 fok
    • Szár magassága (H): 1”
    • Szár szélessége (B): 1”

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz