LNMX 1608R-HF IC8150 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5550368
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5550368
    EAN / GTIN 7291075172638
    Gyártó száma 5550368
    L-szám L24260 17

    Leírás

    Leírás:

    WSP - esztergálás / hornyolás, forgácsképző HF, sarokrádiusz (RE) 1,2 mm, irány (HAND) jobbra, vágóél hossza (L) 16 mm, vágóbetét vastagsága (S) 14 mm.

    Jellemző:

    • Spanformer HF
    • Sarok sugara (RE) 1,2 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Vágóél hossza (L) 16 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2,4 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 14 mm
    • Maximális előtolás 2,4 mm/fordulat
    • Min. Vágási mélység 0,5 mm
    • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 1,5 mm/fordulat

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz