E12Q STFPR-09X Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3601992
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat ISOTURN
    Termék fajtája Furatkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3601992
    EAN / GTIN 7291075161724
    Gyártó száma 3601992
    L-szám L23990 274

    Leírás

    Leírás:

    Vyvrtávací tyče, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 12 mm, Dmin upichování 13 mm, celková délka (OAL) 180 mm, výška stopky (H) 11 mm.

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Működési szélesség (WF) 6,7 mm
    • A TPGX 090202T vágólap (MIID) megnevezése
    • Dmin. Távolság 13 mm
    • Teljes hossz (OAL) 180 mm
    • Rake szög axiális (GAMP) 5 fok
    • Gereblye szög radiális (GAMF) -8 fok
    • Szármagasság (H) 11 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz