E10M STFPR-09X Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3601991
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3601991
EAN / GTIN 7291075161717
Gyártó száma 3601991
L-szám L23990 275

Leírás

Leírás:

Vyvrtávací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, Dmin řezu 10,9 mm, celková délka (OAL) 150 mm, výška stopky (H) 9 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 5,7 mm
  • A TPGX 090202T vágólap (MIID) megnevezése
  • Dmin. Távolság 10,9 mm
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) 5 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -8 fok
  • Szármagasság (H) 9 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz