{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Max. szorítóerő | 22,5 kN | |
Maximális sűrített levegő teljesítmény | 9 bar | |
Súly | 29 kg | |
Pofaszélesség A | 104 mm | |
L | 160 mm | |
B | 160 mm | |
Magasság H | 99,2 mm | |
Szorító löket | 8,5 mm | |
H1 | 175 mm | |
Keresztirányú raszterméret | 200 mm | |
Hozzávaló színkód | PCV 160 | |
Termék fajtája | Gépsatu |
Cikkszám | 360181 160/4 | |
EAN / GTIN | 4062406572990 | |
Gyártó száma | 360181 160/4 |