{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Max. szorítóerő | 10 kN | |
Maximális sűrített levegő teljesítmény | 9 bar | |
Súly | 11,6 kg | |
Pofaszélesség A | 80 mm | |
L | 100 mm | |
B | 100 mm | |
Magasság H | 95 mm | |
Szorító löket | 6 mm | |
H1 | 171 mm | |
Hozzávaló színkód | PCV 100 | |
Termék fajtája | Gépsatu |
Cikkszám |
360181 100
Másolás |
|
EAN / GTIN |
4062406572969
Másolás |
|
Gyártó száma |
360181 100
Másolás |
|
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |