Pneumatikus központosító satu, IOT 100/4

Cikkszám: 360181 100/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Max. szorítóerő 10 kN
Maximális sűrített levegő teljesítmény 9 bar
Súly 21,6 kg
Pofaszélesség A 80 mm
L 100 mm
B 100 mm
Magasság H 95 mm
Szorító löket 6 mm
H1 191 mm
Keresztirányú raszterméret 200 mm
Hozzávaló színkód PCV 100
Termék fajtája Gépsatu

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 360181 100/4
EAN / GTIN 4062406572976
Gyártó száma 360181 100/4

Leírás

Kivitel:

  • Beállítható löket + 5 mm oldalanként.
  • A max. 22,5 kN szorítóerő fokozatmentesen beállítható. Számtani összeg = 45 kN.
  • A központosító satu sűrített levegő veszteség estén is kis mértékű (kb. 60 kg) előfeszítéssel rendelkezik a munkadarab biztonságos pozícionálásának a garantálásához pl. cserélhető asztaloknál.
Alaplappal a nagy megtámasztó nyomaték és a maximális stabilitás érdekében.

Előny:

  • Nyomástároló kettős hatású zárószeleppel.
  • A befogási és kioldási nyomás, valamint az elem állapotának folyamatos felügyelete WLAN-on keresztül.
  • Forgatás végzése nem szükséges.
  • Befogás és kioldás sűrített levegővel a roboton keresztül.
  • 360191 sz. csatlakozó blokk kapható a sűrített levegő horizontális vagy vertikális továbbításához.

Felhasználás:

Alkatrészek központos befogásához. A 4-csatornás befogótárcsákkal, de az oldalsó csatlakozókkal is alkalmas automatizált működtetéshez.

Opcionális tartozék:

360191 sz. csatlakozó blokk.
360135360151 sz. 80 méret pofakínálat.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban