ZeroClamp befogócsap belső menettel 25M10/138

Cikkszám: 360025 25M10/138
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat ZeroClamp
    Központosító ⌀ D 25 mm
    Külső ⌀ tűrés h6
    Menet M1 külső M10
    Menet M2 külső M16
    Alkalmas befogótárcsa ⌀-höz 138 mm
    Termék fajtája Befogó csap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 360025 25M10/138
    EAN / GTIN 4045197885340
    Gyártó száma 360025 25M10/138

    Leírás

    Kivitel:

    Belső menettel, inkluzív a hozzávaló tőcsavar.
    A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása fontos funkciót tölt be a modern gyártási rendszerekben, különösen az automatizált gyártásban. A speciális érintkezési felületnek köszönhetően pontos és megbízható nullpont ismétlési pontosságot biztosít. A rendszer pneumatikus szorítóereje biztonságosan megtartja a munkadarabokat a kívánt helyzetben, így a munkadarab gyors és pontos cseréje lehetséges újrapozicionálás nélkül. Ez csökkenti az átfogatási ráfordításokat és növeli a termelékenységet. A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása elengedhetetlen a hatékony gyártási folyamatokhoz. Ismerje meg a GARANT ZeroClamp innovatív technológiáját és optimalizálja a termelést.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Ugyanabból a sorozatból "ZeroClamp" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz