NC nagy szorítóerejű gépsatu Duo 125

Cikkszám: 360600 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Kivitel: Nullponti befogórendszer

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Serie Duo
Típus 125
Kivitel Nullponti befogórendszer
Max. szorítóerő 40 kN
Súly 49 kg
Teljes hossz L 640 mm
Alaptest hossza a 530 mm
Befogási tartomány b 0 mm - 89 mm
Alaptest magassága c −0,02 100 mm
Befogási tartomány d 82 mm - 171 mm
Pofamagasság h1 40 mm
Pofamagasság h2 20 mm
Beállító hornyok 20H7 mm
Beállító horony tűrés H7
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz Duo
Termék fajtája Gépsatu

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 360600 125
EAN / GTIN 4250364400626

Leírás

Kivitel:

Különösen merev gömbgrafitos öntvény alaptest, felül és alul köszörült. Párosítási pontosság 0,02 mm.

Funkció:

Az első alkatrészt az I-es befogórészbe kell betenni és addig kell a forgatókart hajtani, amíg a mozgó pofa felfekszik az alkatrészre, a második alkatrészt a II befogórészbe kell tenni és a forgatókart ütközésig tovább kell hajtani.

Felhasználás:

  • Vízszintesen használható.
  • 2 azonos darab befogása, méretkülönbségek (± 3 mm).

Tartalom:

4 db lépcsős pofa, 1 db kézi forgatókar, 4 db szorítókarom és Quick-Start-Guide.

Opcionális tartozék:

Befogócsap 360025 sz.

Figyelem:

  • A teljes hossz L változatlan marad (kis ütközési zónák).
  • A tartozékokat lásd a 360530; 360570 és a 361400; 361440; 361660361970 cikkszámoknál.
  • Mindig 2 munkadarabot fogjon be!