Lépcsős pofa mobil, Típushoz: 125

Cikkszám: 360468 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség b 125 mm
Pofamagasság h 39,5 mm
Magasság h1 20 mm
Pofahossz l 70 mm
Hossz l1 40 mm
Hozzávaló színkód Duo; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 360468 125
EAN / GTIN 4045197777928
Gyártó száma 360468 125

Leírás

Felhasználás:

A 362390362600 sz. HD pofák befogásához.

Alapanyag:

Edzett acél, köszörült felületek.

Alkalmazható:

360400; 360465; 360500; 360510; 361301 sz. nagy szorítóerejű gépsatuhoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz