ZeroClamp befogócsap belső menettel 18M16

Cikkszám: 360025 18M16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
637 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ZeroClamp
Központosító ⌀ D 18 mm
Külső ⌀ tűrés k6
Menet M1 külső M16
Menet M2 külső M12
Alkalmas befogótárcsa ⌀-höz 120 mm
Termék fajtája Befogó csap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 360025 18M16
EAN / GTIN 4045197518781

Leírás

Kivitel:

Belső menettel, inkluzív a hozzávaló tőcsavar.
A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása fontos funkciót tölt be a modern gyártási rendszerekben, különösen az automatizált gyártásban. A speciális érintkezési felületnek köszönhetően pontos és megbízható nullpont ismétlési pontosságot biztosít. A rendszer pneumatikus szorítóereje biztonságosan megtartja a munkadarabokat a kívánt helyzetben, így a munkadarab gyors és pontos cseréje lehetséges újrapozicionálás nélkül. Ez csökkenti az átfogatási ráfordításokat és növeli a termelékenységet. A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása elengedhetetlen a hatékony gyártási folyamatokhoz. Ismerje meg a GARANT ZeroClamp innovatív technológiáját és optimalizálja a termelést.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Ugyanabból a sorozatból "ZeroClamp" Összes megtekintése
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz