Analóg 3D tapintó tapintóbetéttel (⌀ 4 mm)

Cikkszám: 359520
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
408 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • IP védettségi osztály: IP 67

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    IP védettségi osztály IP 67
    Szár ⌀ 16 mm
    Szárhossz 40 mm
    Leolvasási pontosság 0,01 mm
    Mérési pontosság 0,01 mm
    Kitérítési út x, y, z irányonként 7 mm
    Tapintókar szabad hossza 40 mm
    Teljes hossz (ház és tapintóbetét) 134 mm
    Kijelző ⌀ 50 mm
    Tartalék tapintóbetét 359505 4
    Tartalék üveg 359510
    Termék fajtája Tapintó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 359520
    EAN / GTIN 4045197223302
    Gyártó száma 359520

    Leírás

    Kivitel:

    • Lineáris skála.
    • Méréshez alkalmas.
    • Precíz működés.
    • A kompakt felépítés megakadályozza az ütközést a tapintáskor.
    • Por- és vízálló = IP 67.
    • Kényelmes és pontos körfutás-beszabályozás.
    • Egy skála radiális és axiális tapintáshoz.

    Funkció:

    IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

    Felhasználás:

    Precíz mérőkészülék maró- és szikraforgácsoló gépekhez. Munkadarab-nullapontok meghatározására, hosszúságok, furatközéppontok és vonatkoztató élek mérésére.

    Tartalom:

    Inkluzív tapintóbetét, 359505 sz., 4 méret

    Opcionális tartozék:

    Tapintóbetét, 359505 sz., 6 méret

    Figyelem:

    359500 sz. digitális 3D tapintó.
    Hozzávaló 359505 sz. tapintóbetétek és 359510 tartalék üveg.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz